Vernis de retouche Spot Finisher
Vernis de retouche Spot Finisher
SPOT FINISHER SPRAY 400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Excellente capacité de dissolution
- Brillant après séchage
- Bords lisses
- Idéal pour les retouches de peinture et les réparations localisées
Retourner l'aérosol après utilisation et pulvériser le produit jusqu'à ce que la buse soit vide.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Réparation localisée, retouches
Mater largement la surface dans la zone de raccord. Bien agiter l'aérosol pendant environ 3 minutes avant utilisation. Pulvériser le produit immédiatement après l'application de la laque transparente bicomposant ou de la peinture bicomposant en plusieurs couches fines jusqu'à obtention d'un raccord homogène. Peut être appliqué sans temps de séchage. Si nécessaire, la zone retouchée peut être polie une fois complètement sèche (12 heures à 20 °C, IR environ 15 min.).
Base chimique | Combinaison spéciale de résine et de solvant |
Contenu | 400 ml |
Odeur/parfum | Solvanté |
Couleur | Transparent |
Séchage complet max. | 24 h |
Conditions de séchage complet | à 20°C |
Type de récipient | Aérosol |
Densité | 0.959 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 53217 |
Conditions de viscosité | à 20°C |
Teneur en solides min. | 2.6 % |
Durée de stockage après production | 36 Mois |