Verloopstuk, FT x MT, messing
Verloopstuk, FTxMT, messing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing, geschikt voor drinkwater |
Aansluitingsschroefdraad | BID Rp 1 inch x BUD G 3/4 inch |
Nominale breedte DN | DN 20/16 |
Sleutelwijdte (SW) | 36 mm |
Lengte (L) | 40 mm |
Min. draagvlak afdichting (S1) | 2 mm |