Verloopkoppeling, recht
Verloopkoppeling, recht
Art.-nr. 0866128
EAN 4050641898258
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter | 6 mm |
Diameter 2 | 8 mm |
O-ringdiameter | 4,0 mm |
O-ringdiameter 2 | 4,0 mm |
O-ringdikte | 1,5 mm |
O-ringdikte 2 | 1,5 mm |
Draadafmeting | M12 x 1,5 |
Draadafmetingen 2 | M14 x 1,5 |
Materiaal | Staal |
Bedrijfsdruk | 315 bar |
Productgewicht (per stuk) | 15 g |