Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verlengstuk voor terrasdrager

Verlengstuk voor terrasdrager, Buzon
TUSSENSTUK TBV VLOERDRAGER

Art.-nr. 09077777

EAN 4050641898043

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verlengstuk voor terrasdrager

Art.-nr. 09077777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 24 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
  • Hoogteverlengstuk +120 mm

  • In hoogte uitgeschoven tot max. 965 mm is mogelijk bij gebruik van max. 6 uitbreidingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Breedte

170 mm

Lengte

145 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie