Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verlengstuk voor mengtuit WIT-MV, flexibel

Verlengst stat. mengbuis WIT-MV, flex
VERL-MENGBUIS-FLEX-WIT-MV8-12-10X2M

Art.-nr. 0903488123

EAN 4050382016164

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verlengstuk voor mengtuit WIT-MV, flexibel

Art.-nr. 0903488123

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verlengstuk voor de mengbuis

Voor het vullen van het boorgat met injectiemortel met grote ankerdieptes, bijv. REBAR (breng altijd injectiemortel aan vanaf de basis van het boorgat, om luchtbellen te voorkomen)



Geschikt voor mengtuiten:


  • Fill & Clean mengbuis

  • Mengtuit WIT-PE 500

  • Mengtuit WIT-UH

  • Mengtuit WIT-PE


Geschikt voor injectiemortel:


  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • PURE-EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200


Geschikt voor mortelkoker:


  • 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Peeler-koker (1:10): 280 ml

  • Parallelle koker (1:10): 825 ml

  • Parallelle koker (1:3): 440 ml, 585 ml, 1400 ml
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter

10 mm

Lengte

2000 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie