Verlengstuk voor deurspion
Verlengstuk voor deurspion, type B + C
Art.-nr. 0688191001
EAN 4024835180733
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verlengstuk, kan met min. een tot twee keer draaien op spion worden geschroefd
Deurspion kan met ongeveer 4–17 mm worden verlengd
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |
Min. verlenging | 4 mm |
Max. verlenging | 17 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!