Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verlengstuk mengtuit WIT-MV

Verlengst stat. mengbuis WIT-MV, star
MENGBUIS VERLENGSTUK-KST-10X200

Art.-nr. 0903420004
EAN 4038898520467

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verlengstuk voor de mengbuis

Voor het vullen van het boorgat met injectiemortel met grote ankerdieptes (breng altijd injectiemortel aan vanaf de basis van het boorgat, om luchtbellen te voorkomen)



Geschikt voor mengtuiten:


  • Fill & Clean mengbuis

  • Mengtuit WIT-PE 500

  • Mengtuit WIT-UH 300


Geschikt voor injectiemortel:


  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150


Geschikt voor mortelkoker:


  • 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Buisfoliekoker (1:10): 300 ml

  • Peeler-koker (1:10): 280 ml

  • Parallelle cartridge (1:10): 825 ml

  • Parallelle cartridge (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter

10 mm

Lengte

200 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
FILL & CLEAN statische mengbuis

STATISCHE MENGBUIS-KST-WIT

Voor WIT-kokers van systeem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 en WIT-EA 150 met reinigingselement