Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verlengstuk Voor Max-gereedschappen

Verlengstuk voor hamerboor SDS-max
VERL-BO-MAX-L1100MM

Art.-nr. 0647301101
EAN 4048539266241

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verlengstuk met aan beide zijden SDS-max aansluiting. Te gebruiken in combinatie met aansluitadapter Max.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

18 mm

Schachtdiameter

18 mm

Lengte

1100 mm

Gereedschapsopname

SDS max

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aansluitadapter Voor Max-hamerboren en hamerboorkronen met een minimale diameter van 32 mm

ADAPT-HAMBO-MAX-D30/190

Voor boren en kernboren met SDS-Max-opspandoorn op machines met SDS-Max-opspandoorn