Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verlengkabel Voor ledlampen met LED A- (12 V) en LD1-stekkersystemen (350 mA)

Verlengkabel stekkersysteem LD1
LED-AANSL.KABEL-TRAFO-LD1-2,0M

Art.-nr. 0976500506
EAN 4046778780382

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor het verlengen van de verbindingslijn

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Materiaal behuizing

0 - Niet van toepassing

Kleur behuizing

0 - Niet van toepassing

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD1, Plug-in systeem LED A

Verbindingstype (primair)

0 - Niet van toepassing

Aansluitingstype (secondair)

0 - Niet van toepassing

Lengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronische veiligheidstransformator Voor ledlampen LD1-stekkersysteem

LED-TRAFO-ET-3 WEG-LD1-9W-350MA-DC