Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verlengkabel Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LED's en stekker

Verlengkabel ZSLED
TB-VERLKABE-INLICHTL-ZSLED-M.STEKKER
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096381 381
EAN 4065746412711

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor snelle verlenging van de aansluitkabel met behulp van een stekker
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kabellengte

1500 mm

Productgewicht (per stuk)

0.100 kg

Materiaal

Kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium Airline vliegtuigrail LEDs en stekker

ZSHN-VRTG-ALU-LED-STEKKER-1000MM

ORSYMOBIL
Voor optimale verlichting met geïntegreerde LED's
x 1 st
Schakelaar Voor aluminium Airline vliegtuigrail met LED en stekker

SCHAK-VRTG-ZSLED-M.STEKKER

ORSYMOBIL
Voor het handmatig in- en uitschakelen
x 1 st
Bewegingssensor Met plug

TB-BEWEGINGSSENSOR-INLICHT-M.STEKKER

ORSYMOBIL
Voor de automatische regeling van de verlichting van het interieur van de auto. Met stekker voor aansluiting op voertuigvoeding.
x 1 st
Bevestigingsplaat voor bewegingssensor

ASMBY-SET-F.MOTIONSENSO

ORSYMOBIL
Geschikt voor bewegingssensor 12–24 V