Verkorte haak met vork, QC10 Voor hijskettingen
Verkorte haak, staal, QC10, met gaffel
INKORTHAAK/GAFFEL-KETT/QC10-2,0T-D8
Art.-nr. 5162810708
EAN 4058794828245
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kwaliteitsklasse 10
- Oranje gelakt
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Laadvermogen (WLL) | 2500 kg |
Kettingdiameter | 8 mm |
Mondbreedte (w1) | 10 mm |
Adapterdiameter (d3) | 10 mm |
Haakbreedte (b3) | 28 mm |
Haaklengte (l2) | 65 mm |
Hoogte (h1) | 11 mm |
Haakdikte (s1) | 30 mm |
Boutdiameter (d2) | 10 mm |
Boutlengte (l1) | 22,5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 445,000 g |