Verkorte haak met oog, QC8 Voor hijskettingen
INKORTHAAK/OOG-KETT/QC8-3,1T-D10
Art.-nr. 516278610
EAN 4058794805079
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kwaliteitsklasse 8
- Rood gelakt
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een last van 20.000 lastveranderingen
Datasheets(X)
![]() | |
Laadvermogen (WLL) | 3150 kg |
Kettingdiameter | 10 mm |
Mondbreedte (w1) | 13 mm |
Adapterdiameter (d1) | 21 mm |
Haakbreedte (b3) | 31 mm |
Haakdikte (s1) | 44 mm |
Haaklengte (l2) | 80 mm |
Materiaaldikte van bovenkant haak (s2) | 11 mm |
Productgewicht (per stuk) | 555,000 g |
