Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vérin hydraulique

Vérin hydraulique à piston creux
EXTRACT HYDRAU 20 T -H DE SORT 8MM

Art. N° 1952004020

EAN 4046777595383

Prix affichés aux clients après connexion
Vérin hydraulique

Art. N° 1952004020
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
Filetage de raccordement (10)

3/8 pouce

Pression de service (20)

700 bar

Longueur de course

8 mm

Poids du produit (par pièce)

3172,000 g

Diamètre

100 mm

Hauteur

60 mm

Longueur

200 mm

Poids de charge max. (100)

20000 kg