Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vérin de fosse hydraulique 500 kg Avec soupape rotative pour contrôler la vitesse d'abaissement. Livré avec une prise

Vérin de fosse hydraulique 500 kg

Art. N° 071593 850

EAN 4099618307003

Prix affichés aux clients après connexion
Vérin de fosse hydraulique 500 kg Avec soupape rotative pour contrôler la vitesse d'abaissement. Livré avec une prise

Art. N° 071593 850
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
Avec soupape rotative pour contrôler la vitesse d'abaissement. Livré avec une prise.
  • Avec pompe à pied
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur min./max.

1108-1926 mm

Ecartement des rouleaux

542 mm

Largeur (attache)

250 mm

Capacité de charge

500 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gear lift attachment round 2 pcs

ATTCH-TRANSMISSJACK-RD-2PCS

x 1 pcs
Gear lift attachment prism

ATTCH-TRANSMISSJACK-PRISMA