Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verfroller voor kleine oppervlakken DW Voor dispersie- en wandverven

Verfroller voor kleine oppervlakken DW
MUURVERFROLLER-POOL12MM-B120MM

Art.-nr. 069302012

EAN 4065746332514

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verfroller voor kleine oppervlakken DW Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 069302012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige verfroller voor kleine oppervlakken met een duurzame vacht van non-woven polyamide van hoge kwaliteit voor een lange levensduur

Eersteklas dekkingsresultaten


  • De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak


Vormbehoudend


  • De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor licht vullende dispersielak met een hoge dekking, latex-, silicaat- en mineraalverven en primers over middelmatig grote gladde tot gestructureerde oppervlakken

Breedte

120 mm

Weefselhoogte

12 mm

Buitendiameter

54 mm

Binnendiameter

30 mm

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-350X3555X105MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Verfrolbeugel Met 2C-handgreep

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal