Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verfroller WB/LM/LA voor kleine oppervlakken Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven en vernissen

ZEBRA verfroller WB/LM/LA voor kleine oppervlakken
RADIATORROL-POOL8MM-B120MM

Art.-nr. 069301012

EAN 4065746292900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verfroller WB/LM/LA voor kleine oppervlakken Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven en vernissen

Art.-nr. 069301012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verfroller van maximale kwaliteit voor kleine oppervlakken met een duurzame vacht van hoogwaardige microvezel voor een lange levensduur

Eersteklas dekkingsresultaten


  • De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak


Vormbehoudend


  • De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor verf en vernis op waterbasis en oplosmiddelbasis, evenals primers, afdichtlagen, dispersie, latex en olieverf op gladde oppervlakken

Breedte

120 mm

Weefselhoogte

8 mm

Buitendiameter

46 mm

Binnendiameter

30 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op waterbasis, Lak op basis van oplosmiddel, Glazuur

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-350X3555X105MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Verfrolbeugel Met 2C-handgreep

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L390MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal