Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verfroller WB/LM/LA Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven en vernissen

Verfroller WB/LM/LA
LAKROLLER-POOL5MM-BR250MM

Art.-nr. 069302125

EAN 4065746292924

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verfroller WB/LM/LA Voor oplosmiddelhoudende en watergebaseerde verven en vernissen

Art.-nr. 069302125
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
Hoogwaardige verfroller met een duurzame vacht van polyester van hoge dichtheid voor een lange levensduur

Eersteklas dekkingsresultaten


  • De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak


Vormbehoudend


  • De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor lakken en vernissen op basis van water en oplosmiddelen op grote, gemakkelijk toegankelijke, gladde oppervlakken

Breedte

250 mm

Weefselhoogte

5 mm

Buitendiameter

58 mm

Binnendiameter

48 mm

Geschikt voor verfmiddel

Lak op waterbasis, Lak op basis van oplosmiddel, Glazuur

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-350X3555X105MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st
Verfrolbeugel Met 2C-handgreep

SLPINBRKT-ROLL-2C-D8MM-W250MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal
x 1 st
Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D8MM-B250-270MM

Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal