Verfrolbeugel
VERFROLBEUGEL-D8MM-B250-270MM
Art.-nr. 0693014250
EAN 4065746294973
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig werken
- De ergonomisch gevormde handgreep past goed in de hand en is compatibel met gewone rollen en verlengstokken
Datasheets(X)
Minimale rolbreedte | 250 mm |
Maximale rolbreedte | 270 mm |
Aderdiameter | 8 mm |
Lengte | 290 mm |
Breedte | 260 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!