Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verfrolbeugel

VERFROLBEUGEL-D6MM-B(100-150MM)-L270MM

Art.-nr. 0693014151

EAN 4065746294980

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verfrolbeugel

Art.-nr. 0693014151
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
Hoogwaardige verfrolbeugel gemaakt van verzinkt staal

Eenvoudig werken


  • De ergonomisch gevormde handgreep past goed in de hand en is compatibel met gewone rollen en verlengstokken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Minimale rolbreedte

100 mm

Maximale rolbreedte

150 mm

Aderdiameter

6 mm

Lengte

270 mm

Breedte

95 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescoopstok Met beveiliging

TELEPLE-SAFE-(80-130CM)

Hoogwaardige telescopische verlengstok met vergrendelplug voor verfrolbeugel