Verfmengbeker
LAKMENGBEKER-TRANSPARANT-750ML
Art.-nr. 0705800120
EAN 4049557171180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met schaalverdeling voor mengverhoudingen
(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 and 5:1)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie biedt of optreedt als een raadgevende dienst, wordt deze dienst geleverd met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen reikwijdte van diensten valt of wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het mengen en bewaren van lakmaterialen en beitsen
Inhoud | 750 ml |
Schaal | Tot 550 ml |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Transparant |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!