Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verende sluitpen in glad ontwerp

Geveerde drukstukkogel, glad RVS
DRUKSTUK-M.KOGEL-GLAD-A1-5X6

Art.-nr. 5099201405

EAN 4058794850680

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verende sluitpen in glad ontwerp

Art.-nr. 5099201405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veerbelast drukstuk in glad ontwerp met geharde, martensitische RVS kogel.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verende sluitpennen worden gebruikt als vergrendelingsmechanismen en als borg- en hefpennen.

Materiaal huls

Roestvast staal A1, 1.4305

Materiaal veer

Roestvast staal A2, 1.4310

Materiaal kogel

Roestvast staal C1, 1.4034

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Standaard

Nominale diameter (d1)

5 mm

Lengte (l1)

6 mm

Kogeldiameter (d2)

4,0 mm

Kopdiameter (dk)

5,6 mm

Kogelhoogte (h1)

1,0 mm

Kophoogte (k)

1,0 mm

Veerkracht start (F1)

4 N

Veerkracht einde (F2)

7 N

Productgewicht (per stuk)

0,624 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie