Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verdelerset vlak Voor gereedschapswagen 8.12

Gereedschapswagen Basic/Pro 8.12 tussenschot laag
VERDEELSCHOTTENSET-PRO-WE-12.8

Art.-nr. 0962646504
EAN 4062856075126

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen voor gereedschapswagen Pro 8.12 / gereedschapswagen WE-systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor werkplaatstrolley

Pro 8.12, WE

Breedte

1005 mm

Hoogte

65 mm

Diepte

20 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WE gereedschapswagen, XXL

GEREEDSCHAPSWAGEN WE XXL HOUTEN WERKBLAD

Extreem ruime gereedschapswagen voor professioneel gebruik in de werkplaats. In systeemafmeting 12.8, geschikt voor schuiminlays en lade-inlays, en voor systeemboxen van het systeem.
x 1 st
WE gereedschapswagen, XXL

GEREEDSCHAPSWAGEN WE XXL RUBBER MAT

Extreem ruime gereedschapswagen voor professioneel gebruik in de werkplaats. In systeemafmeting 12.8, geschikt voor schuiminlays en lade-inlays, en voor systeemboxen van het systeem.
x 1 st
Systeemassemblage werkbank WE

GEREEDSCHAPSWAGEN WE 11 RAL3020

Ruime en veerkrachtige werkbank met groot bruikbaar oppervlak en vierkante perforaties aan de zijkant
x 1 st
Systeemassemblage werkbank WE

GEREEDSCHAPSWAGEN WE 13 RAL3020

Ruime en veerkrachtige werkbank met groot bruikbaar oppervlak en vierkante perforaties aan de zijkant