Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET - 1
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET - 2
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET - 3
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET - 4
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET - 5
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/MET - 6

Verdekte bouten assortiment

Staal galvanisch verzinkt hout-metal Sysko

Art.-nr. 5964090201

EAN 4046777952049

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verdekte bouten assortiment

Art.-nr. 5964090201
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
228 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Systeem van verdekte bouten voor onzichtbare verbindingen tussen houten traptreden en stalen trapbomen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

228 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Inclusief Verdekte bouten assortiment :
1 x
C 6,3 TX-sleufbit (1/4 inch)

BIT-SLEUF-0,8X5,5-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
Lengte: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in alle gangbare bladdikten x bladbreedtes
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combi-draadtapbit, HSS

COMBI-BOORTAPBIT-HSS-M6

Omschrijving:
M6 x 1
Geslepen precisiegereedschap om in één beweging te boren, tappen en verzinken.
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Steelkopschroef

HNDLHDSCR-(A2K)-M6X12

Omschrijving: Galvanisch verzinkt staal, blauw gepassiveerd, M 6/staal
Hoeveelheid: 100 x
25 x
Markeerbout

PIN-CENTPT-(A2K)-M6

Omschrijving: Bouten voor het markeren van USV-schroeven (onzichtbaar steekverbindingssysteem voor trappen).
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Kunststof behuizing diameter 14 mm

HULS-KUNSTSTOF-D14

Omschrijving:
14 mm
Hoeveelheid: 100 x
1 x
Speciale boor

SPECIAALBOOR V.KUNSTSTOFHULS D 14MM

Omschrijving: Voor kunststof hulzen, D 14 mm
Hoeveelheid: 1 x