Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/CONC
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Verdekte bouten assortiment  - PLGINFXNGSCR-SYSKO-INVIS-(A2K)-WO/CONC - 1

Verdekte bouten assortiment

Verz. staal, hout/conc sysko

Art.-nr. 5964090202

EAN 4046777930443

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verdekte bouten assortiment

Art.-nr. 5964090202
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
327 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Verborgen schroefsysteem voor onzichtbare verbindingen op betonoppervlakken

Assortiment met 327 stuks


  • 1 speciaal boorbit voor kunststof hulzen, ∅ 14 mm

  • 1 inschroefgereedschap voor beton M6

  • 25 markeerbouten voor M6

  • 100 aandrijfkopschroeven M6

  • 100 nylon pluggen M6

  • 100 kunststof hulzen ∅ 14 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

327 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Inclusief Verdekte bouten assortiment :
100 x
Steelkopschroef

BETONSCHROEF VERZINKT M6X60

Omschrijving: Staal, blauw galvanisch verzinkt, M6/beton
Hoeveelheid: 100 x
25 x
Markeerbout

PIN-CENTPT-CONCRETE-(A2K)-M6

Omschrijving: Bouten voor het markeren van USV-schroeven (onzichtbaar steekverbindingssysteem voor houten trappen).
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Kunststof behuizing diameter 14 mm

HULS-KUNSTSTOF-D14

Omschrijving:
14 mm
Hoeveelheid: 100 x
1 x
Speciale boor

SPECIAALBOOR V.KUNSTSTOFHULS D 14MM

Omschrijving: Voor kunststof hulzen, D 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Inschroefgereedschap

SCRINTL-F.SCR-M6/CONC-(A2K)

Omschrijving: Voor USV-schroefsysteem voor de onzichtbare verbinding van houten traptreden aan hout, staal of beton
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Nylonplug met metrische draad

DWL-PLA-INTHR-M6-8X40

Omschrijving: Hoogwaardige polyamide (nylon)
Hoeveelheid: 100 x