Verdeeldoos, 6-voudig, 250 volt
Zesvoudige multicontactdoos, 250 volt
STEKKERDOOS-(F.SSW100/ESD)-220V
Art.-nr. 096380 955
EAN 4047376503649
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kan vanwege de speciale stekker alleen worden gebruikt in combinatie met stroomvoeding art.nr. 096380 954
Datasheets(X)
Typeomschrijving | SDL4S |
Lengte | 1500 mm |
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 40 mm |
Nominale spanning | 250 V AC |
Binnendiameter | 38 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,500 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!