Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verborgen planksteun, type E Met driedimensionale verstelling

Planksteun kast, type E
TABLEAUDRAGER TYPE E 112MM

Art.-nr. 0683356

EAN 4024835802512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verborgen planksteun, type E Met driedimensionale verstelling

Art.-nr. 0683356
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
  • SW 10 planksteun

  • Draagvermogen: Kan een gelijkmatig verdeeld gewicht van 85 kg per m² dragen, maximale plankdiepte van 250 mm, maximale afstand tussen planksteunen = 700 mm


Driedimensionale verstelling


  • Stel de hoogte af met behulp van sleuven

  • Stel de zijden af door de bout los te draaien en het door de gleuf te verschuiven

  • Stel de kanteling af met twee M6-kruiskopschroeven: voor nauwkeurig afstellen en corrigeren

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Effectieve lengte

112 mm

Draagvermogen

85 kg

Hoogte (H)

20 mm

Breedte (B)

77 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie