Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verbindingstape

KLITTEBAND ZELFKL-WIT-25MMX3M

Art.-nr. 0894809

EAN 4045989185221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingstape

Art.-nr. 0894809
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
Voor bevestiging van verschillende soorten verwijderbare voorwerpen, zoals Telepass, telefoonaccessoires, bekledingen, tapijten, bekledingspanelen, projectoren, borden en ehbo-pakketten.

Acrylaatlijm


Uitstekende hechting aan metaal, kunststof, glas, verf, hout, steen



"Champignonkop"-hechtsysteem


Geen sluitelement nodig omdat het zich aan zichzelf hecht (onderlinge verbinding tussen koppen)



Bestand tegen hoge temperaturen


Breed toepasbaar



Dikte van hechtlaag bij aanbrengen (twee strips samen inclusief hechtmiddel): 5,9 mm

Opmerking

Controleer voor gebruik of het te hechten gebied geschikt is.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

In auto, huis, kantoor, in de industrie, bij reparaties enz.

Handleiding

De oppervlakken waarop de tape wordt aangebracht, moeten vrij zijn van vet, stof, losse deeltjes en vocht. De temperatuur bij aanbrengen moet ten minste 20 °C bedragen. Verwijder de beschermfolie van het kleefoppervlak van de tape en breng de tape met druk op het oppervlak aan. Oefen voor een optimale hechting gedurende enkele minuten een constante druk uit en belast de tape niet gedurende ongeveer 2 uur. U krijgt een betere hechting door de stukken tape ongeveer 2 minuten tot 60-80°C te verwarmen. Druk vervolgens de twee verbindingsdelen tegen elkaar. Om de twee delen te scheiden (los te maken), trekt u aan één kant een gedeelte van de tape omhoog.

Uitvoering

Zelfklevend

Lijmbasis

Acryl

Materiaal

Polyamide/polyurethaan

Kleur

Rood, Transparant

Lengte

3 m

Breedte

25 mm

Dikte

2,9 mm

Voorwaarden sluitdikte

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 160 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / opslag droog, stofvrij en beschermd tegen licht, max. 25 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie