Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verbindingsprofiel Fixxxxit

Verbindingsprofiel FIXXIT

Art.-nr. 0683260040

EAN 4046777073188

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbindingsprofiel Fixxxxit

Art.-nr. 0683260040

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor efficiënte onderdelenmontage. Simpelweg vastschroeven, opklemmen en klaar.
  • Achterventilatie van componenten (diameter achterventilatie ≤ 601 mm²/lopende meter)

  • Verborgen bevestigingen, eenvoudige constructie en montage

  • Veelzijdig

  • Frictiegesloten verbinding

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van bijv. stroken en deklijsten. De gebruiker moet controleren of de ventilatiedoorsnede geschikte proporties heeft.

Handleiding

Bij het bevestigen van spaanplaat (met melamine coating) adviseren wij een groefbreedte van 3,5 mm. Voor andere materialen kunt u zelf de groefbreedte bepalen voor het verkrijgen van de juiste houdkracht. Wij adviseren in het algemeen om de componenten aanvullend tegen vallen te beschermen. Verbindingsprofiel Fixxxit bevestigen met lenskopschroef ∅ 3,0 mm.

Lengte

2500 mm

Breedte

21 mm

Dikte

2,5 mm

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
UNI-Top cirkelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-450X66X30

Het universele cirkelzaagblad voor bouwplaatsen. Voor het zagen in een breed scala aan materialen.