Verbindingshuls met bout Voor systeemverbinder SV 30
Verbindingshuls met bout voor SV 30
SYST SCHR M HULS 19MM SV30-PZ2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor doorgeboord gat van 5 mm in middenwand
Ultrasterk, aangezien de middenwand geen uitbreekkrachten hoeft op te vangen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
![]() | |
Interne aandrijving | Z2 |
Materiaal | Staal |
Voor materiaalsterkte | 19 mm |
Lengte (L) | 18 mm |
Oppervlak van de bout | Verzinkt |
Oppervlak huls | Verzinkt |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)