Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verbindingshoek links Voor vastpuntbevestiging van C-montagerails (lengterichting, dwars, diagonaal)

Hoeksteun met lip links, staal thermisch verzinkt

Art.-nr. 0862990002
EAN 4049557575131
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
Geschikt voor montagerail

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Lengte (L)

120 mm

Breedte 1 (B1)

120 mm

Breedte 2 (B2)

80 mm

Hoogte (H)

46 mm

Dikte (t)

5 mm

Gatafstand (LA)

35 mm

Gatdiameter (RL)

14 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

400.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie