Verbetert de ATF-prestatie
Additief, automatische transmissievloeistof
TRANSMISSIE ADDITIEF AUTOMAAT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beschermt tegen slijtage
Bevordert soepel schakelen van de transmissie
Stopt schuimvorming in de transmissie en handhaaft de temperatuur op een optimale bedrijfswaarde
Combineerbaar met alle soorten automatische transmissievloeistof
Verbetert het schakelen bij lage omgevingstemperaturen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Elke keer toepassen wanneer de automatische transmissieolie wordt ververst en om de levensduur van de olie te verbeteren. Inhoud van de bus toevoegen aan de vloeistof voor de automatische transmissie. Voorkom overvullen.
Inhoud | 150 ml |
Kleur | Rood |
Geur | Olieachtig |
Chemische basis | Koolwaterstof |
Dichtheid | 0.855 g/cm³ |
Mengverhouding | 150 ml voor 6-8 liter |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 200 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |