Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ventouse de levage avec indicateur et 2 têtes Avec indicateur de vide et deux têtes rigides

Ventouse de levage avec indicateur et 2 têtes
VENTOUSE UNIVERSELLE 2 TETES

Art. N° 071458 047
EAN 4052703180783

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indicateur de vide pour utilisation en toute sécurité


Le bouton d'avertissement du bouton à bascule se relève en cas de fuite de vide au niveau de la tête d'aspiration.



Convient pour maintenir brièvement les vitres sablées


L'affichage détecte et indique également la perte progressive de vide.



Très confortable


Grande poignée ergonomique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

120 mm

Capacité de charge

50 kg