Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ventouse de carrosserie avec vis de fixation

Ventouse de carrosserie avec vis de fixation
FIXATION À VENTOUSE

Art. N° 069155210

EAN 4038898200178

Prix affichés aux clients après connexion
Ventouse de carrosserie avec vis de fixation

Art. N° 069155210
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
Composé de quatre ventouses permettant d'exercer une pression sur les bandes de garniture, les cadres de fenêtre, les badges, etc.
  • Les pattes de levage présentes sur le pourtour de la ventouse facilitent le détachement de celle-ci

  • Réglage possible de la pression d'application grâce à des vis papillon
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour une utilisation dans les ateliers de peinture

Longueur (L)

180 mm

Diamètre (Ø)

80 mm