Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ventilation att. hazardous materials cab. type 90

Ventilation att. hazardous materials cab. type 90

Art. N° 0957801904

EAN 4065746510073

Prix affichés aux clients après connexion
Ventilation att. hazardous materials cab. type 90

Art. N° 0957801904
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
Ensures non-hazardous air at workstations by capturing released vapours and gases at the point of origin
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Tôle d'acier

Largeur

308 mm

Profondeur

555 mm

Hauteur

256 mm

Couleur

Blanc

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Hazardous materials cabinet type 90

HAZDSCAB-TYP90-W1193

Safe and proper storage of flammable hazardous materials
x 1 pcs
Hazardous materials cabinet type 90

HAZDSCAB-TYP90-W599

Safe and proper storage of flammable hazardous materials