Ventilatiekanaalklem
Ventilatiekanaalklem roestvast staal A4
AIRDCTCLMP-A4-1,5KN
Art.-nr. 0865007001
EAN 4049557667201
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselement voor grote kanaaldiameters
Kan worden gebruikt voor lage- en middendruksystemen
Dubbele ribben over buigkanten
Hoge kwaliteit en sterkte
Snelle en eenvoudige installatie
Elimineert kosten voor het voorklemmen en boren van gaten
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
| Aanbevolen montage: Ventilatiekanaalklem | ||||
| Lengte kanaalrand mm | Werkdruk mm WS | |||
| tot 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| Aantal klemmen | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Datasheets(X)
Voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, laboratoriumtoepassingen en buiten
![]() | |
Lengte (L) | 20 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Hoogte (H) | 34 mm |
Dikte (t) | 3 mm |
Klembereik (k) | 23 mm |
Sponninglengte (LF) | 17 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte klemschroef | M 8 x 25 mm |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A4 |
Lengte (klemschroeven) | 25 mm |
Druk-/trekbelasting | 1,5 kN |
Klembreedte (C) | 17 mm |
Nominale diameter | 8 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |