Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ventiel autoband, sportvelgen

VENTIEL-METAAL-SPORTVELG-SW14-11,3X42MM

Art.-nr. 0879563

EAN 4011231806909

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ventiel autoband, sportvelgen

Art.-nr. 0879563
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
Speciaal voor sportvelgen van auto's met velgventielgat Ø 11,3 mm
  • Met messing sluitring.
Opmerking

Aanbevolen aanhaalkoppel 4 - 6 Nm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

42 mm

Geschikt voor velggatdiameter

11,3 mm

Geschikt voor minimale velgdikte

1,8 mm

Geschikt voor maximale velgdikte

4,0 mm

Sleutelwijdte (SW)

14 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie