Venstervoegschroef ASSY® FES 3.0
ASSY FES 3.0 vensterbouwschroef
Art.-nr. 0170585140
EAN 4050641690623
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaalbesparing van meer dan 8%
Bij pen-en-gatverbindingen worden de elementen in elkaar geschoven. Bij ASSY FES 3.0 schroefverbindingen worden stuikverbindingen gebruikt, waardoor ca. 8% materiaal kan worden bespaard.
Hoge kwaliteit en levensduur
De ASSY FES 3.0 maakt kosteneffectieve productie van afzonderlijke onderdelen mogelijk, inclusief coating van kopshout, wat leidt tot een grotere duurzaamheid zonder waterschade aan de kruisverbindingen.
Optimaal fabricageproces, eenvoudiger te verwerken
ASSY FES 3.0 stroomlijnt en versnelt de fabricage. U hebt geen gleuffrees nodig en hoeft geen rekening te houden met compressie- of droogtijd.
Sterke verbinding
Door de asymmetrische draad met variërende spoed in combinatie met een laag inschroefmoment dankzij de kunststof glijcoating.
Eerste geteste systeem
De vensterhoekmontage met de ASSY FES 3.0 is getest en is het eerste systeem met een algemene ift-certificering (testrapport nr. 12-002648, PR 12) volgens ift-richtlijn FE-08-1.
Boorgatdiameter: 6 mm
Deze verbinding kan ook worden gewapend met pluggen
ift-gecertificeerd testrapport nr. 12-002648 PR12
Datasheets(X)
Geschikt voor alle houtsoorten
![]() | |
Lengte (l1) | 140 mm |
Lengte draad onder kop (l3) | 28 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) (l2) | 111 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 85 mm |
Nominale diameter (d1) | 8,5 mm |
Kerndiameter kopdraad | 8,7 mm |
Koptype | Inbuskop |
Kopdiameter (d2) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 4,5 mm |
Interne aandrijving | AW 30 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Dubbele draad |
Kerndiameter | 5,8 mm |
Schachtlengte | 20 mm |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Vorm van de punt | Punt met tegendraad |
Boorgatdiameter | 6 mm |
Punthoek | 34 graden |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Zachthout, Hardhout |
Toepassingsgebied | Ruiten |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Productgewicht (per stuk) | 31,875 g |