Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Venstergreepschroef Met AW-aandrijving en centreerpunt

Venstergreepschr. m. AW-aandrijving + centreerpunt

Art.-nr. 0688185045
EAN 4038898231844
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoge vermogensoverdracht

Toepasbaar op alle raamkrukken van kunststof en aluminium ramen



Schroef met AW®-aandrijving


  • Hoge krachtoverdracht

  • Lange levensduur

  • Optimale centrering

  • Geen uitwerpkrachten


Schroef met centreerpunt


De schroef kan de schroefdraad van de raamaandrijving zeer gemakkelijk vinden

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale diameter (Ø)

5 mm

Lengte (L)

45 mm

Interne aandrijving

AW 20

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Raamkruk A110

WH-RT-A110-MATT-38-10

x 1 st
Raamkruk A 502

WH-RT-A502-MATT-38-10

Kunststof basisrozet met viervoudige standborging 90° en kogelvergrendeling die zorgt dat de raamkruk in horizontale of verticale stand blijft staan.
x 1 st