Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken kop, FEBOS®plus staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving
SCHROEF-BOLVZK-BPNT-SORT-AW20-A2K-3,9X16
Art.-nr. 0208143916
EAN 4038898496007
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelftappende schroefdraad
- Kopdiameter 7,0 mm
- Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen
- Voor het bevestigen van kunststof profielen met metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
AW-aandrijving
- Optimale krachtoverdracht
- Geen uitstootkrachten
- Goede centrering
- Snel te vinden
Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | ST3,9 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,4 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 6 mm |
Boorpuntdiameter (dp) | 3,2 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Koptype | Verzonken lenskop |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Draadtype | ST |