Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vensterbouwschroef ASSY® FKS 3.0

ASSY FKS 3.0 vensterbouwschroef

Art.-nr. 0170585120
EAN 4050641690616

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De schroef met klemeffect. Monteren zonder klemmen.

Beschermt tegen beschadiging van het hout


Verminderde splijtkracht dankzij de gepatenteerde punt volgens EP 2 012 026



Sterke verbinding


Dankzij de asymmetrische draad met variabele vloed



Laag inschroefmoment


Dankzij de kunststof glijcoating



Goede krachtoverdracht, met minder snel slijtende bit


Dankzij de AW-aandrijving in de schroefkop

Opmerking

Boorgatdiameter: 6 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle soorten hout

Lengte (l1)

122 mm

Lengte draad onder kop (l3)

28 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad) (l2)

111 mm

Schroefdraadlengte (lg)

85 mm

Nominale diameter (d1)

8.5 mm

Kerndiameter kopdraad

8.7 mm

Koptype

Inbuskop

Kopdiameter (d2)

8 mm

Kophoogte (k1)

4.5 mm

Interne aandrijving

AW 30

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Dubbele draad

Kerndiameter

5.7 mm

Schachtlengte

2 mm

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Vorm van de punt

Punt met tegendraad

Boorgatdiameter

6 mm

Punthoek

34 graden

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Zachthout, Hardhout

Toepassingsgebied

Ruiten

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Zinknikkel

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

28.000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie