Vensterbouwschroef ASSY® FBS Cut
SCR-RSDCS-WO-CUT-AW20-(A3K)-3,5X25/19
Art.-nr. 0170543525
EAN 4056807302577
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snijgleuf in punt
De in de punt gefreesde snijgleuf voorkomt dat splijtkracht wordt uitgeoefend door de schroef in hout, vooral wanneer de schroef vlak bij randen wordt gebruikt.
Speciale verzonken kop, diameter 7,2 mm, met lichte lens en remgroeven onder de kop
- Speciale kopvorm — past precies in het beslag.
- Dankzij de remgroeven onder de kop wordt doldraaien van de schroef in het beslag voorkomen.
Machinaal aan te drijven AW-aandrijvingssysteem
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur van bit
- Optimale centrering
- Grootst mogelijk contactoppervlak
Asymmetrische draad
Enkelgangs schroefdraad met scherpe punt. Schroef met ringdraad en snijgleuf in punt, zodat ook gemakkelijk vlak bij randen kan worden gewerkt zonder het hout te splijten. Het indraaimoment is aanzienlijk kleiner dan dat van conventionele spaanplaatschroeven wat de levensduur van zowel de machine als de bits verlengt.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d) | 3,5 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Kopdiameter (dh) | 7,2 mm |
Kophoogte (k) | 2,8 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Schroefdraadlengte (lg) | 19 mm |
Koptype | Verzonken lenskop |
Kopdetails | Remribben |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Enkelvoudig startschroefdraad |
Kerndiameter | 2,1 mm |
Vorm van de punt | Punt met ringdraad |
Kleur | Zilver |
Productgewicht (per stuk) | 1,200 g |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Toepassingsgebied | Ruiten, Beslag |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |