Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS

FBS reparatieschroef staal verzinkt AW
SCHROEF-BOLVZK-NLDPNT-AW20-A3K-4,8X38

Art.-nr. 0188144838

EAN 4038898507024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS

Art.-nr. 0188144838

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal verzinkt, blauw gepassiveerd, AW-aandrijving
  • Speciale spoel met naaldscherpe punt

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Omdat deze schroef een diameter van 4,8 mm heeft, is hij geschikt voor reparaties daar waar schroeven (diameter van 3,9 - 4,2 mm) zijn uitgetrokken
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,8 mm

Lengte (l)

38 mm

Kopdiameter (dh)

7,0 mm

Kophoogte (k)

1,9 mm

Interne aandrijving

AW 20

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

NSP

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

2,646 g

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie