Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Velgenfolie

Velgmaskeerfolie
FOLIE-VELGEN-BESCHERM-130CMX130CM-80ST

Art.-nr. 0818107130

EAN 4053479225814

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Velgenfolie

Art.-nr. 0818107130
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
Zeer elastische folie voor bescherming van banden tijdens verfwerkzaamheden op velgen zonder de banden te hoeven verwijderen

Geschikt voor alle gangbare autovelgen van 13-23 inch



Grote tijdsbesparing


  • Eenvoudig aan te brengen in vergelijking met conventionele afplaktape

  • U hoeft de band niet van de velg te verwijderen

  • Geen herbewerking


Optimale resultaten


  • Precisieverwerking dankzij zeer elastische materiaalcomponenten

  • Beschermt tegen laknevel dankzij de afdichting voor microporie-afdichting

  • Uitstekende lakhechting

  • Waterdicht, scheurbestendig, pluisvrij


Milieuvriendelijk


  • Enorme besparingen op het gebied van afplaktape en papier

  • Effectief gebruik van materiaal door nauwkeurig passend materiaal

  • Milieuvriendelijke, heavy metal-vrije polyethyleenmengsels die grondwaterneutraal zijn
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dek de banden betrouwbaar af en bescherm ze tijdens het coaten van velgen

Handleiding

Band rond velg losmaken. Velgenfolie rond velg vouwen, spannen en vastzetten met een stukje afplaktape.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Lengte

130 cm

Breedte

130 cm

Foliedikte

40 µm

Max. temperatuurbestendigheid

125 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

x 5 st
Folieafrolwagen

FOLIE AFROLWAGEN

Voor eenvoudige verwerking van beschermfolies voor schilderwerk