Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Velgenborstel

Velgenborstel
VELGENBORSTEL-70X170MM

Art.-nr. 0891350211

EAN 4046778103945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Velgenborstel

Art.-nr. 0891350211

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gesplitste, diagonaal geplaatste borstels voor een effectieve reiniging
  • Diagonaal geplaatste borstelharen kunnen alle gebieden bereiken

  • Gespleten haarpunten zodat de borstels veel water absorberen

  • Zachte reiniging van de lak dankzij de gespleten en dus zachte borstelharen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil op de velgen. De zachte velgenborstel is bijzonder zacht op aluminium, chroom en licht-metalen velgen. De zachte natuurlijke filamenten verminderen waterspatten. Het conische ontwerp zorgt voor optimale resultaten tijdens het reinigen van de velgen.

Handleiding

De diagonaal geplaatste borstelharen zorgen ervoor dat alle vuilplekken op de velg kunnen worden bereikt voor een effectieve reiniging. De gespleten borstelharen kunnen grote hoeveelheden water absorberen, terwijl het zachte materiaal ervoor zorgt dat de lak niet beschadigd raakt tijdens het reinigen.

Breedte

70 mm

Lengte

170 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium velgenreiniger

ALU-VELGENREINIGER 500 ML

Zuurhoudende speciale reiniger voor lichtmetalen velgen
x 12 st
Ruitensproeiervloeistof, snelreiniger

RUITENREINIGER-SNELREINIGER-5LTR

Sterk geconcentreerde ruitensproeiervloeistof 1:100
x 1 st
Krachtreiniger speciaal

REINIGER-TRUCK-SPECIAL-20LTR

Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens
x 1 st
Universele reiniger Truck Wash

REINIGER-(TRUCK WASH)-30L

Alkalische universele reiniger voor het reinigen van dekzeilen, bovenbouw en chassis van vrachtwagens, bussen en bouwmachines
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 20 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 1 L

Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 5 L