Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

Veiligheidstestpunt fijn
VEILIGHEIDSTESTPUNT

Art.-nr. 071553 860

EAN 4038898215059

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

Art.-nr. 071553 860
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
  • Dunne roestvaststalen punten, stijf

  • Met afdekkap op punt, ook voor tappen op afzonderlijke IC-poten (met een afstand van 2,54 mm)

  • Nominale spanning: 1000 V CAT III

  • Past op alle verende connectoren van 4 mm

  • Leveringsomvang: één rode en één zwarte testpunt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale nominale stroom

1 A

Maximale nominale spanning

1000 V

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie