Techno S1P FLEXITEC® veiligheidssandalen
Veiligheidssandaal, S1P, FLEXITEC Techno
SANDAAL FLEXITEC TECHNO S1P MT 42
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend volnerfleer, textiel inzetstukken, reflecterende details
- Textielvoering
- Stalen neuzen, stalen anti-perforatie bescherming
- Anti-slip Vibram® TPU SRC buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, Vibram®, Boa® technologie
- Ca. 680 g per schoen in maat 42
VIBRAM® is een gedeponeerd handelsmerk van VIBRAM S.p.A., IT. BOA® is een gedeponeerd handelsmerk van BOA TECHNOLOGY, INC. CORPORATION.
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 42 |
Ademend textiel | Volledig generfd leer met ingezet textiel |
Veiligheidscategorie | S1P |
Normering | SRC |
ISO | 20345:2011 |
Overig standaard | SRC |
Voetbreedte | 10,5 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!