Joy S1P FLEXITEC® ESD veiligheidssandalen
Veiligheidssandaal, S1P, FLEXITEC Joy
SANDAAL JOY FLX ESD ZW S1P MT 42
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend suède, met textiel inzetstukken
- Textiel voering
- Stalen neus, stalen perforatiebescherming
- Antislip SRC PU buitenzool, standaardbreedte 10,5
- FLEXITEC® technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-breedte zool, ESD
- Ca. 625 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 42 |
Ademend textiel | Suède met inleg van textiel |
Veiligheidscategorie | S1P |
Normering | EN 20345, SRC |
ISO | 20345:2011 |
Overig standaard | SRC |
Voetbreedte | 11 (veiligheidsschoenen met comfortbreedte) |
Materiaal beschermende neus | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!