Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsrozet

Rozet veiligheidsbeslag rvs met profielcilindergat

Art.-nr. 0687250001

EAN 4024835437394

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsrozet

Art.-nr. 0687250001
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
RVS met profielcilindergat

Materiaal: Roestvast staal (1.4301)



Veiligheidsrozetten met profielcilindergat



De veiligheidsrozetten kunnen worden gebruikt voor appartementsdeuren met een deurdikte van 38–45 mm en voor voordeuren met een deurdikte van 63–75 mm



Onzichtbare 2-puntsschroefverbinding voor de rozetten


Dit biedt de best mogelijke bevestiging voor de rozet



1 pakket = 1 complete set veiligheidsrozetten


1 buitenrozet met profielcilindergat, 1 basisrozet voor binnen met profielcilindergat, 1 binnenrozet met profielcilindergat, schroef met verzonken kop DIN 965, M5 x 45 mm, M5 x 50 mm, M5 x 70 mm, M5 x 80 mm, verzinkt

Opmerking

Voor markering van de gaten kan de binnenrozet worden gebruikt. Gebruik voor bevestiging van de veiligheidsrozetten op deuren met verschillende dikte schroeven met verzonken kop DIN 965 (M5 x 45 – 80).

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De veiligheidsrozetten kunnen worden gebruikt voor appartementsdeuren met een deurdikte van 38–45 mm en voor voordeuren met een deurdikte van 63–75 mm.

Handleiding

Voor markering van de gaten kan de binnenrozet worden gebruikt. Gebruik voor bevestiging van de veiligheidsrozetten op deuren met verschillende dikte schroeven met verzonken kop DIN 965 (M5 x 45 – 80).

Geschikt voor

Huisdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Kantoordeur, OK-deuren, Brandwerende deuren

Brandveiligheid getest

Ja

Perforatie

PC

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Glansniveau

Mat

Geschikt voor min./max. deurdikte

38-75 mm

Dikte buitenste rozet

11 mm

Geschikt voor min./max. uitstekende profielcilinder

10-14 mm

Rozetdiameter (buiten)

55 mm

Rozetdiameter (binnen)

55 mm

Dikte van de rozet (binnen)

8 mm

Gatafstand

38 mm

Nokdiameter

8 mm

DIN-richting

DIN R/L

Milieuproductdeclaratie

Ja

Weerstandsklasse

0 - Niet van toepassing

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH1-A2K-M5X45

Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH1-A2K-M5X50

x 100 st
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X70

Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X80

x 200 st
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X55

Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X60

x 200 st
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X65

x 200 st
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X75

x 200 st