Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto
Veiligheidsmeetsnoerenset voor auto
VEILIGHEIDSMEETLEIDINGSSET
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud:
- 4-mm-veiligheidstestsnoeren, met siliconenisolatie, l = 1 m; doorsnede 1,0 mm²; nominale stroomsterkte 19 A; bestand tegen temperaturen van -80 °C t/m +150 °C. Eén kant met rechte veiligheidsstekker, andere kant met gehoekte 4-mm-veiligheidsstekker.
- Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd
- Aansluitbare veiligheidstestpunt, roestvast staal, stijf, met afdekkap op punt voor tappen op afzonderlijke IC's (op afstand van 2,54 mm)
- Aansluitbare veiligheidsklauwtap met sterke, aan de buitenkant geïsoleerde klauwen. Nominale spanning/stroomsterkte: 16 A/1000 V CAT III
- Leveringsomvang: één rode en één zwarte versie