Veiligheidskoppeling Serie 3000 FT
Veiligheidskoppeling met binnendraad, serie 3000
LUCHTKOPPELING 3000-S BINNENDR. 1/4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge doorstroming tot 975 l/min. bij 6 bar (87 psi) inlaatdruk en een drukval van 0,5 bar (0,7 psi)
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en prestatiekarakteristiek van de persluchtverbruikers.
Ergonomisch gevormde vergrendelingshuls
Deze zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.
Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk
Er is minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.
Luchtdichte aansluitingen
Laag energieverbruik en een hoog rendement.
Geharde vergrendelingshulzen
Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.
Verzinkt staal/messing
Hoge weerstand tegen corrosie en bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.
Veiligheidskoppeling met éénstaps ontkoppeling
- Ontkoppeling met één hand door het terugtrekken van de vergrendelingshuls
- De koppeling ontlucht automatisch en de huls veert terug naar de uitgangspositie
Veiligheidskoppelingen verminderen het risico op letsel door rondvliegende persluchtslangen, omdat de koppeling wordt ontlucht voordat de verbinding wordt verbroken.
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | G 1/4 inch |
Lengte (L) | 67 mm |
Buitendiameter (D) | 28 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 20 mm |
Doorstroomcapaciteit | 975 l/min |